SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VERSALLES 2M WEIß - weiß lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLPVE
Breite - 20.4 mm
Höhe - 19.8 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000080109
Sonepar Artikelnummer
121232831
Hersteller Artikelnummer
WSLPVE
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VERSALLES 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLPVE
Breite:
20.4 mm
Höhe:
19.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
gleichschenklig
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.490 kg


