Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil VERSALLES 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil VERSALLES 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPVE3

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.740 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000062105

Sonepar Artikelnummer

120961030

Hersteller Artikelnummer

SLPVE3

Hersteller Typ

LED PROFIL VERSALLES 3M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPVE3

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.740 kg

Montageart: Aufbau Schutzklasse(IP): 65 Maße: (BxH, mm): 20,4x19,8 LED Stripes: max. 32W/m | 12mm