SMARTLED - ALUMINIUM LED PROFIL VERSALLES ENDKAPPE WEIß - ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WSLP162/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079967
Sonepar Artikelnummer
121232935
Hersteller Artikelnummer
WSLP162/1
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VERSALLES ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
WSLP162/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
20.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


