Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil VOUTE 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Profil VOUTE 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPVO

  • Breite - 20.4 mm

  • Höhe - 19.8 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075358

Sonepar Artikelnummer

120961189

Hersteller Artikelnummer

SLPVO

Hersteller Typ

LED PROFIL VOUTE 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPVO

Breite:

20.4 mm

Höhe:

19.8 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.440 kg

Das Voute-Profil wird am Boden aufgebaut und kann anschließend einfach in die Voute eingelegt und dort angeschlossen werden. Montageart: Voute - Schutzart(IP): 20 - Maße (BxH, mm): 34x14 - LED Stripes: max. 30W/m | 12mm