Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Trafoprofil BETON 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Trafoprofil BETON 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPTBE/2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000072586

Sonepar Artikelnummer

120961198

Hersteller Artikelnummer

SLPTBE/2

Hersteller Typ

LED TRAFOPROFIL BETON 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPTBE/2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

64 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.397 kg

Das Trafoprofil Beton bietet eine Unterkonstruktion für den Betoneinbau und ermöglicht die Installation eines Treibers. Montageart: Betoneinbau - Kompatibel mit: Lokom, Larko, Lipod, Giza - Maße (LxBxH, mm): 2000x30x64