Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM Profil TEKNIK-ZM 3m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM Profil TEKNIK-ZM 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Hinweis: Ab 3m Sperrgut (Profile und Abdeckungen), werden Frachtkosten fällig!

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C0399/3

  • Breite - 66.2 mm

  • Höhe - 28.5 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000076027

Sonepar Artikelnummer

120961121

Hersteller Artikelnummer

C0399/3

Hersteller Typ

PROFIL TEKNIK-ZM 3M

Hersteller Artikel Nr.:

C0399/3

Breite:

66.2 mm

Höhe:

28.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.200 kg

Das TEKNIK-ZM-Profil dient als Unterkonstruktion für den Trockenbau und erfordert zusätzliche LED-Profile. Montageart: Direkter Trockeneinbau - Kompatibel mit: Lokom, Larko, Lipod, Giza - Maße (BxH, mm): 66,2x28,5