SMARTLED - ALUMINIUM TRAFO PROFIL VAREO BOX 2M SCHWARZ - schwarz eloxiert, Trafobox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2H-02ABAA-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074160
Sonepar Artikelnummer
121232883
Hersteller Artikelnummer
2H-02ABAA-VA1
Hersteller Typ
ALUMINIUM TRAFO PROFIL VAREO BOX 2M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
2H-02ABAA-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.780 kg


