SMARTLED - ALUMINIUM TRAFO PROFIL VAREO BOX 2M WEIß - weiß lackiert, Trafobox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2H-02ACAA-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000073897
Sonepar Artikelnummer
121232884
Hersteller Artikelnummer
2H-02ACAA-VA1
Hersteller Typ
ALUMINIUM TRAFO PROFIL VAREO BOX 2M WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
2H-02ACAA-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.820 kg


