SMARTLED - ALUMINIUM TRAFO PROFIL VAREO BOX 3M - eloxiert, Trafobox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3H-02AAAA-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076911
Sonepar Artikelnummer
121232885
Hersteller Artikelnummer
3H-02AAAA-VA1
Hersteller Typ
ALUMINIUM TRAFO PROFIL VAREO BOX 3M
Hersteller Artikel Nr.:
3H-02AAAA-VA1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
1.140 kg


