Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Anschluss gerade für FLEXI vert

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Anschluss gerade für FLEXI vert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FVCF01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000061870

Sonepar Artikelnummer

120960931

Hersteller Artikelnummer

FVCF01

Hersteller Typ

FLEXI VERTICAL ANSCHLUSS GERADE

Hersteller Artikel Nr.:

FVCF01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.002 kg

Anschluss für Flexi vertical - Maße (BxHxL, mm): 16,4x19x16,8