Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Anschluss gewinkelt L+R für FLEXI horiz

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Anschluss gewinkelt L+R für FLEXI horiz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FHCF01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000061887

Sonepar Artikelnummer

120960937

Hersteller Artikelnummer

FHCF01

Hersteller Typ

FLEXI HORIZONTAL ANSCHLUSS L+R

Hersteller Artikel Nr.:

FHCF01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.002 kg

Anschluss für Flexi horizontal - Maße (BxHxL, mm): 21,2x15x21,4