Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Anschlussconnector für 10mm Strip 2 pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Anschlussconnector für 10mm Strip 2 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC10SC-A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000052236

Sonepar Artikelnummer

120961436

Hersteller Artikelnummer

SLC10SC-A

Hersteller Typ

ANSCHLUSS FÜR 10MM STRIP 2 POL.

Hersteller Artikel Nr.:

SLC10SC-A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.031 kg

Durch den SMARTLED Anschlussconnector können LED Steifen sehr schnell und bequem, ohne Löten zu müssen, mit der Stromquelle verbunden werden. Der Connector ist mit einem 15cm Kabel vorkonfektioniert.