Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Anschlussconnector für 10mm Strip 4 pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Anschlussconnector für 10mm Strip 4 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC10TC-A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000052328

Sonepar Artikelnummer

120961437

Hersteller Artikelnummer

SLC10TC-A

Hersteller Typ

ANSCHLUSS FÜR 10MM STRIP 4 POL.

Hersteller Artikel Nr.:

SLC10TC-A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.036 kg

Durch den SMARTLED Anschlussconnector können LED Steifen sehr schnell und bequem, ohne Löten zu müssen, mit der Stromquelle verbunden werden. Der Connector ist mit einem 15cm Kabel vorkonfektioniert.