Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Anschlussconnector für 8mm Strip 2 pol.

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Anschlussconnector für 8mm Strip 2 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLC8SC-A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000052229

Sonepar Artikelnummer

120961435

Hersteller Artikelnummer

SLC8SC-A

Hersteller Typ

ANSCHLUSS FÜR 8MM STRIP 2 POL.

Hersteller Artikel Nr.:

SLC8SC-A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.029 kg

Durch den SMARTLED Anschlussconnector können LED Streifen sehr schnell und bequem ohne Löten zu müssen, mit der Stromquelle verbunden werden. Es können Anschlusskabel mit einem Querschnitt von 0,3 - 0,75 mm² verwendet werden. Der Connector ist um 20% kleiner als standardmäßig erhältliche Connectoren.