SMARTLED - eckige Abdeckung für Vareo, Vareo Slim, Vareo Side

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2A-02DBDB-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000073927
Sonepar Artikelnummer
121232916
Hersteller Artikelnummer
2A-02DBDB-XXX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO U-COVER OPAL 2M
Hersteller Artikel Nr.:
2A-02DBDB-XXX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
33.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


