Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Eckverbinder 90° für LED Profil INFERNO

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Eckverbinder 90° für LED Profil INFERNO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLP139

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 0.011 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000072531

Sonepar Artikelnummer

120961303

Hersteller Artikelnummer

SLP139

Hersteller Typ

LED PROFIL INFERNO ECKVERBINDER 90°

Hersteller Artikel Nr.:

SLP139

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.011 kg

SmartLED Eckverbinder 90° für INFERNO LED-Profile. Ermöglicht die rechtwinklige Verbindung von zwei Profilabschnitten.