SMARTLED - Einbaufeder für LED Profil BERLIN,BERLIN XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 26.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000066059
Sonepar Artikelnummer
120961308
Hersteller Artikelnummer
SLP140
Hersteller Typ
LED PROFIL BERLIN,BERLIN XL FEDER
Hersteller Artikel Nr.:
SLP140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
26.1 mm
Breite:
41 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.008 kg


