SMARTLED - Einbaufeder Z29 für LED Profil R27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MI402EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058856
Sonepar Artikelnummer
120961329
Hersteller Artikelnummer
MI402EZUS
Hersteller Typ
LED PROFIL EINBAUFEDER Z29
Hersteller Artikel Nr.:
MI402EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.011 kg


