SMARTLED - Einbauhalterung für LADEO Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC-01IAIC-LAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074962
Sonepar Artikelnummer
121233000
Hersteller Artikelnummer
ZC-01IAIC-LAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL LADEO HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
ZC-01IAIC-LAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Breite:
24.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.010 kg


