SMARTLED - eloxiert, zum Abhängen von Vareo Profilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2A-02AADF-VAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000074306
Sonepar Artikelnummer
121233008
Hersteller Artikelnummer
2A-02AADF-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO ABHÄNGPLATTE 2M
Hersteller Artikel Nr.:
2A-02AADF-VAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
29.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.180 kg


