SMARTLED - Endkappe für FLEXI horiz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHEC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 21.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000061856
Sonepar Artikelnummer
120960940
Hersteller Artikelnummer
FHEC01
Hersteller Typ
FLEXI HORIZONTAL ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
FHEC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21.4 mm
Breite:
11.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.001 kg


