SMARTLED - Endkappe für FLEXI MINI horiz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHEC11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000072203
Sonepar Artikelnummer
120960952
Hersteller Artikelnummer
FHEC11
Hersteller Typ
FLEXI MINI HORIZONTAL ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
FHEC11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.000 kg


