SMARTLED - Endkappe für FLEXI MINI vert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FVEC11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000072180
Sonepar Artikelnummer
120960947
Hersteller Artikelnummer
FVEC11
Hersteller Typ
FLEXI MINI VERTICAL ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
FVEC11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


