SMARTLED - Endkappe für FLEXI vert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FVEC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000061863
Sonepar Artikelnummer
120960933
Hersteller Artikelnummer
FVEC01
Hersteller Typ
FLEXI VERTICAL ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
FVEC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17 mm
Breite:
16.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg


