SMARTLED - Endkappe für LED Profil BERLIN XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP29/1D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 28.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000047089
Sonepar Artikelnummer
120961066
Hersteller Artikelnummer
SLP29/1D
Hersteller Typ
LED PROFIL BERLIN XL ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP29/1D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
28.2 mm
Breite:
12.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


