SMARTLED - Endkappe für LED Profil DETROIT mit Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPE174/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000062495
Sonepar Artikelnummer
120961166
Hersteller Artikelnummer
SLPE174/1
Hersteller Typ
LED PROFIL DETROIT ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLPE174/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
8 mm
Breite:
7.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.000 kg


