SMARTLED - Endkappe für LED Profil DUBLIN XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPE183/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 21.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000065885
Sonepar Artikelnummer
120961174
Hersteller Artikelnummer
SLPE183/1
Hersteller Typ
LED PROFIL DUBLIN XL ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLPE183/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
21.1 mm
Breite:
25.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5.7 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


