SMARTLED - Endkappe für LED Profil FRANKFURT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP27/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000046921
Sonepar Artikelnummer
120961054
Hersteller Artikelnummer
SLP27/1
Hersteller Typ
LED PROFIL FRANKFURT ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP27/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20.7 mm
Breite:
6.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16.4 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


