SMARTLED - Endkappe für LED Profil Montana ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPE180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000065830
Sonepar Artikelnummer
120961138
Hersteller Artikelnummer
SLPE180
Hersteller Typ
LED PROFIL MONTANA ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLPE180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
29 mm
Breite:
14.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


