SMARTLED - Endkappe für LED Profil ROMA mit Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP04/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000046808
Sonepar Artikelnummer
120961007
Hersteller Artikelnummer
SLP04/2
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP04/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
12.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


