SMARTLED - Endkappe für LED Profil ROMA ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP03/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000046792
Sonepar Artikelnummer
120961004
Hersteller Artikelnummer
SLP03/2
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP03/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
12.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.3 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


