SMARTLED - Endkappe für LED Profil ROMA XL mit Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP04/2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000047058
Sonepar Artikelnummer
120961015
Hersteller Artikelnummer
SLP04/2D
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA XL ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP04/2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20.4 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


