SMARTLED - Endkappe L+R grau für Profil ESQUINA XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLEE10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 23.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000069043
Sonepar Artikelnummer
120961154
Hersteller Artikelnummer
SLEE10D
Hersteller Typ
LED PROFIL ESQUINA XL ENDKAPPE GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
SLEE10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23.9 mm
Breite:
19.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.020 kg


