SMARTLED - Endkappe L+R WS für LED Profil ESQUINA ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLEEW10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000062082
Sonepar Artikelnummer
120961147
Hersteller Artikelnummer
SLEEW10
Hersteller Typ
LED PROFIL ESQUINA ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
SLEEW10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20.4 mm
Breite:
16.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.020 kg


