SMARTLED - Endkappe L+R WS für Profil ESQUINA XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLEEW10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 24.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000071053
Sonepar Artikelnummer
120961156
Hersteller Artikelnummer
SLEEW10D
Hersteller Typ
LED PROFIL ESQUINA XL ENDKAPPE WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
SLEEW10D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
24.1 mm
Breite:
19.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.020 kg


