SMARTLED - Endkappe schwarz für LED Profil BERLIN XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP29/1D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 28.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000065991
Sonepar Artikelnummer
120961067
Hersteller Artikelnummer
BSLP29/1D
Hersteller Typ
LED PROFIL BERLIN XL ENDKAPPE SW
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP29/1D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
28.2 mm
Breite:
12.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


