SMARTLED - Endkappe schwarz für LED Profil ROMA XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP03/2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000065908
Sonepar Artikelnummer
120961014
Hersteller Artikelnummer
BSLP03/2D
Hersteller Typ
LED PROFIL ROMA XL ENDKAPPE SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP03/2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20.6 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.9 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


