SMARTLED - Endkappe schwarz für LED Profil SOPHIA ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP08/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 19.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000061498
Sonepar Artikelnummer
120961041
Hersteller Artikelnummer
BSLP08/3
Hersteller Typ
LED PROFIL SOPHIA ENDKAPPE SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP08/3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
19.3 mm
Breite:
19.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


