SMARTLED - Endkappe schwarz für LED Profil SOPHIA XL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP08/2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000065915
Sonepar Artikelnummer
120961048
Hersteller Artikelnummer
BSLP08/2D
Hersteller Typ
LED PROFIL SOPHIA XL ENDKAPPE SW
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP08/2D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22.3 mm
Breite:
22.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


