SMARTLED - Endkappe schwarz für LED Profil VERSALLES ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSLP162/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000065939
Sonepar Artikelnummer
120961033
Hersteller Artikelnummer
BSLP162/1
Hersteller Typ
LED PROFIL VERSALLES ENDKAPPE SW
Hersteller Artikel Nr.:
BSLP162/1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
20.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.1 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


