SMARTLED - Endkappe Z1 für LED Profil R4 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA302DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 24.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058597
Sonepar Artikelnummer
120961214
Hersteller Artikelnummer
LA302DX00
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z1
Hersteller Artikel Nr.:
LA302DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
24.4 mm
Breite:
9.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.001 kg


