SMARTLED - Endkappe Z15 für LED Profil R18 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA203CX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058740
Sonepar Artikelnummer
120961203
Hersteller Artikelnummer
LA203CX00
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z15
Hersteller Artikel Nr.:
LA203CX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
12.5 mm
Breite:
12.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.001 kg


