SMARTLED - Endkappe Z16 für LED Profil R3 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LP301DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000058757
Sonepar Artikelnummer
120961205
Hersteller Artikelnummer
LP301DX00
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z16
Hersteller Artikel Nr.:
LP301DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17.5 mm
Breite:
9.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39061000
Gewicht:
0.001 kg


