SMARTLED - Endkappe Z17 für LED Profil R27 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LP403EX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000060293
Sonepar Artikelnummer
120961217
Hersteller Artikelnummer
LP403EX00
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z17
Hersteller Artikel Nr.:
LP403EX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
29.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39061000
Gewicht:
0.003 kg


