SMARTLED - Endkappe Z3 für LED Profil R26 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA401EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 23.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058610
Sonepar Artikelnummer
120961208
Hersteller Artikelnummer
LA401EZUS
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z3
Hersteller Artikel Nr.:
LA401EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
23.1 mm
Breite:
15.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.003 kg


