SMARTLED - Endkappe Z32 für LED Profil R3 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA303DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 16.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058764
Sonepar Artikelnummer
120961206
Hersteller Artikelnummer
LA303DX00
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z32
Hersteller Artikel Nr.:
LA303DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
16.1 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.002 kg


