SMARTLED - Endkappe Z5 für LED Profil R27 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA402EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058627
Sonepar Artikelnummer
120961216
Hersteller Artikelnummer
LA402EZUS
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z5
Hersteller Artikel Nr.:
LA402EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
21.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.005 kg


