SMARTLED - Endkappe Z8 für LED Profil R28 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA451EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 23.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058665
Sonepar Artikelnummer
120961211
Hersteller Artikelnummer
LA451EZUS
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z8
Hersteller Artikel Nr.:
LA451EZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
23.1 mm
Breite:
25.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.004 kg


