SMARTLED - Endkappe Z9 für LED Profil R28 ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA453EX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 23.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058672
Sonepar Artikelnummer
120961212
Hersteller Artikelnummer
LA453EX00
Hersteller Typ
LED PROFIL ENDKAPPE Z9
Hersteller Artikel Nr.:
LA453EX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
23.2 mm
Breite:
33.9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.009 kg


