Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Ersatz für 4x T5 550mm HE 14W oder HE ECO 13W 3000K

SMARTLED
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RFS243-0642-00

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054990

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000083315

Sonepar Artikelnummer

121162003

Hersteller Artikelnummer

RFS243-0642-00

Hersteller Typ

REFIT 6-930-562 IP54 4-FLMG

Hersteller Artikel Nr.:

RFS243-0642-00

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

1.600 kg

Inklusive Netzteil und Montagezubehör. Effiziente & flickerfreie Deckenbeleuchtung, Geeignet für den ReFIT von Leuchtstoffröhren, Anschlussfertige Lösung dank Cinch-Connection System, Hoher Wirkungsgrad durch Lichtlenkung, integrierte Wärmeableitung, Exzellente Ausleuchtung durch Kombination aus SMD-LEDs und innovativer Optik, Sicher durch Schutzkleinspannung (SELV), Einfache Montage mittels Fixing Plates, Kühlprofil aus eloxiertem, stranggepresstem Aluminium, Feuchtigkeitsschutz durch Versiegelung der Module, Geschraubte Endkappen aus PBT, Abdeckung aus PMMA, Dimmbar